Referencias
MAPA:700 8
Rubix:798439848000
fabricante:34700018
EAN:3245427004188


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 02x |
| Material Principal | textil |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 TEMPICE 700
Recubrimiento 5 veces más durable que los guantes estándar del mercado. Reducción de la fatiga muscular gracias al excelente agarre manipulando piezas húmedas. Mayor productividad. Permanece seco en condiciones de humedad gracias a la estanqueidad y a que repele el agua en puntos estratégicos del guante. Lavable hasta 5 ciclos de lavado (ver condiciones de lavado y secado).
Normas : EN388_3222X, EN511_02X
Normas : EN388_3222X, EN511_02X
Aplicaciones
Transporte, administraciones públicas y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 02x |
| Material Principal | textil |
| Contacto con alimentos | no |
| Longitud | 250 mm |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | cobertura de nitrilo grip & proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,68 € Sin IVA
/ 12 unidades
118,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días