Referencias
Bosch:2607001668
Rubix:798998615000
EAN:3165140301947

Detalles de producto : PUNTA T20 EXTRADURA E:152 MM
Esta punta de atornillar Extra Hard es una buena opción para un uso universal. Gracias al acero modificado S2 y a un proceso de tratamiento térmico optimizado de la hoja, que le confieren una calidad extradura, la punta permite realizar cualquier tarea con un rendimiento adecuado. La zona de torsión cónica de la punta soporta fácilmente los picos de torque, ya que absorbe la fuerza y las vibraciones durante el atornillado y, así, permite realizar cualquier tarea.
Punta de atornillar extra dura T20, 152 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 223x50x6 mm |
| Peso con embalaje | 23 g |
| Longitud | 152 mm |
| Tamaño de huella | t20 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
