EX.006 PUNTA TORX

EX.0 - Puntas de atornillado para tornillos Torx®

Ver información técnica

Referencias

Facom:EX.006
Rubix:798528315000
EAN:3148510257877
brand logo

Resumen técnico

Longitud28 mm
Tamaño de huella6
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EX.006 PUNTA TORX


• Para atornillado manual de precisión. • Arrastre 4 mm. • Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. • Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM TORX - T6

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x5x5 mm
Peso con embalaje2 g
Longitud28 mm
Tamaño de huella6
Huellaperfil torx
Acabadosatén/cromo
7,94 € Sin IVA
/ unidad
9,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días