ECAR.602 PUNTA
ECAR.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos de huella cuadrada ROBERTSON
Ver información técnicaReferencias
Facom:ECAR.602
Rubix:798528456000
EAN:3148516396136



Detalles de producto : ECAR.602 PUNTA
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
PUNTA LARGA 1/4 ROBERTSON 2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x6x6 mm |
| Peso con embalaje | 9 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | 2 |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,81 € Sin IVA
/ unidad
9,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días