Referencias
Facom:AMZ.TX30-40
Rubix:798525453000
EAN:3148510087801

Detalles de producto : AMZ.TX30-40 HOJA DESTORNILLADOR TX30-40
• Hojas intercambiables 6 caras 1/4".
• Longitud: 175 mm.
• Longitud saliente del mango: 125 mm.
• Presentación: cromado.
HOJA DESTORNILLADOR TX30-40
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 175x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 45 g |
| Longitud | 175 mm |
| Tamaño de huella | 30-40 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € Sin IVA
/ unidad
19,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días