BLISTER 3 U. PUNTA S EXTRADURA C 12X80X25MM

GSR PH.BITS XH

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2607001468
Rubix:798333401000
EAN:3165140299930
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huellas1,2x8,0
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 3 U. PUNTA S EXTRADURA C 12X80X25MM


Esta punta de atornillar Extra Hard es una buena opción para un uso universal. Gracias al acero modificado S2 y a un proceso de tratamiento térmico optimizado de la hoja, que le confieren una calidad extradura, la punta permite realizar cualquier tarea con un rendimiento adecuado. La zona de torsión cónica de la punta soporta fácilmente los picos de torque, ya que absorbe la fuerza y las vibraciones durante el atornillado y, así, permite realizar cualquier tarea.
Punta de atornillar extra dura S 1,2x8,0, 25 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x50x6 mm
Peso con embalaje17 g
Huellaplano
Tamaño de huellas1,2x8,0
Longitud25 mm
4,14 € Sin IVA
/ unidad
5,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días