PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 4X25 ES.134T
ES.1T - Puntas High Perf' serie 1 para tornillos ranurados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:ES.134T
Rubix:798500942000
EAN:3148510249858

Documentos
Detalles de producto : PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 4X25 ES.134T
• Para atornillado manual intensivo.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 - PLANA 4MM HIGH PERF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 4 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
