PUNTA 1/4 PZ-2X25 MM TORSION, INOX 3855/1 TS

Punta inoxidable 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05071021001
Rubix:798262882000
EAN:4013288111029
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huellapz2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUNTA 1/4 PZ-2X25 MM TORSION, INOX 3855/1 TS


Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4", similar a DIN 3126 C 6,3, Stainless

Características: De acero inoxidable, con zona de torsión.

Aplicación: Especial para atornillar tornillos de acero inoxidable, para evitar herrumbre de origen externo.

Nota: Portapuntas 1/4" Rapidaptor Stainless, véase ref. 6428 0010.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Huellapozidriv
Tamaño de huellapz2
Longitud25 mm
5,62 Sin IVA
/ unidad
6,80 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días