8028 32-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8028 32
Rubix:798170934000
fabricante:080280132
EAN:8014230390833

Detalles de producto : 8028 32-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación de lira de acero al carbono zincado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x190x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4380 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,40 € Sin IVA
/ unidad
106,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
