8028 14-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8028 14
Rubix:798170927000
fabricante:080280114
EAN:8014230390772

Detalles de producto : 8028 14-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación de lira de acero al carbono zincado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x76x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 390 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
