Referencias
Festo:VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-V15V15
Rubix:799258456000
fabricante:8089044
EAN:4052568457983

Resumen técnico
| Tipo | grifo de bola festo vzbe-11/2-wa-63-t-2-f0507-v15v15, 8089044 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-V15V15
VZBE-11/2-WA-63-T-2-F05& grifo de bola
Información técnica
Atributos
| Tipo | grifo de bola festo vzbe-11/2-wa-63-t-2-f0507-v15v15, 8089044 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 4116.7 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Tamaño del puerto | 1 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,07 € Sin IVA
/ unidad
226,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días