Referencias
SMC:EVND700DS-F50A-L
Rubix:799241887000
fabricante:EVND700DS-F50A-L
Documentos
Detalles de producto : EVND700DS-F50A-L
La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden operar con diferencial de presión cero y se ofrece en muchas variantes. La serie VND es para control de vapor.
Cualidades
Serie de válvulas de proceso VND Tipo accionado por aire Tamaño del orificio: 7mm a 50mm Tamaño del puerto: 1/8 a 2 Rc(PT) Acero inoxidable disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | vnd, válvula de 2 puertos para vapor |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,93 € Sin IVA
/ unidad
1028,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días