Referencias
SMC:VM121-F01-01A
Rubix:798781650000
fabricante:VM121-F01-01A

Documentos
Detalles de producto : VM121-F01-01A 01140113
La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,07 € Sin IVA
/ unidad
31,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días