VO307W-5DZ1-Q
VT307, válvula poppet de accionamiento directo de 3 vías, todos los tipos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VO307W-5DZ1-Q
Rubix:799240967000
fabricante:VO307W-5DZ1-Q

Documentos
Detalles de producto : VO307W-5DZ1-Q
Alta capacidad de caudal, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Apto para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Portado universal) El portado selectivo puede proporcionar 6 funciones de válvula, tales como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula en colector se puede convertir fácilmente de N.C. (normalmente cerrada) a N.O. (normalmente abierta) simplemente girando la tapa del interruptor.
Cualidades
Gran variedad de opciones de válvulas. Bajo consumo de energía. Tipo de portado universal. Mismas dimensiones de montaje que el producto actual en ambos tipos (con puertos en el cuerpo y para montaje en colector). Resistente al ozono de baja concentración: sello de caucho HNBR. Cumple con RoHS y CE.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vt307, válvula poppet de actuación directa de 3 puertos, todos los tipos |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,26 € Sin IVA
/ unidad
54,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días