Referencias
Festo:GRE-1/2
Rubix:798062875000
fabricante:10353
EAN:4052568065737

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRE-1/2
Válvula reguladora de caudal de aire de escape GRE-1/2 Con silenciador de metal sinterizado. Función de la válvula=Control de caudal - función silenciador, Conexión neumática, puerto 1=G1/2, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca, Caudal nominal estándar en dirección de control de caudal=3600 l/min.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x30x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74,25 g |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días