STAR LC 250 FOOD GRADE GREASE H1 SF10

Grasa multiusos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Perma:104506
Rubix:798051707000
EAN:4061201033903
brand logo
Resumen técnico
Min. Temperatura de funcionamiento-40 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : STAR LC 250 FOOD GRADE GREASE H1 SF10


Perma STAR LC funciona de forma totalmente automática, independientemente de la temperatura y la presión, con una descarga muy precisa. El sistema consta de un accionamiento electromecánico, una LC con 60, 120 ó 250 cm³ de lubricante y un paquete de baterías. El periodo de descarga deseado y el tamaño de la LC pueden seleccionarse fácilmente con el botón pulsador y son inmediatamente visibles en la pantalla LCD. El estado de funcionamiento actual se indica en la pantalla LCD y mediante luces de señalización LED (rojas / verdes) visibles en todo el contorno. Las señales LED son reconocibles a distancia.
perma STAR LC 250 con perma Food grade grease H1 SF10

Información técnica


Atributos
Peso neto360 g
Min. Temperatura de funcionamiento-40 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
67 mm
157 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días