CLASSIC FOOD GRADE OIL H1 SO70

Aceite biológico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Perma:100489
Rubix:798051738000
EAN:4061201003371
brand logo

Resumen técnico

Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento40 °C
Tiempo de operaciónajustable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLASSIC FOOD GRADE OIL H1 SO70


Perma Classic puede utilizarse en todas las áreas de aplicación con temperaturas ambiente de 0 a + 40 °C. Dependiendo de las condiciones de uso, se dispensa un volumen de lubricante de 120 cm³ en 1, 3, 6 ó 12 meses. El funcionamiento fiable se basa en una reacción electroquímica. El tornillo de activación se enrosca en el sistema de lubricación y se arranca el ojal. El generador de gas incluido genera una presión de máx. 4 bares que mueve el pistón hacia delante y transporta lubricante al punto de lubricación.
perma CLASSIC con perma Food grade oil H1 SO70

Cualidades

-Seguro contra manipulaciones, fácil de usar-bajo coste, lubricación permanente-el cambio es rápido y sencillo sin necesidad de herramientas especiales-carcasa robusta para uso en entornos difíciles-lubricación segura y permanente en zonas de explosión-aumento de la seguridad en el trabajo, ya que hay que visitar con menos frecuencia las zonas de peligro para el mantenimiento-posibilidad de uso subterráneo.

Aplicaciones

Perma Classic se utiliza para la lubricación puntual de rodamientos y cojinetes de deslizamiento, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, juntas de ejes, cadenas, etc. a temperaturas ambiente de 0 a + 40 °C. Los campos de aplicación clásicos son la minería, la industria siderúrgica y automovilística, así como la ingeniería mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento40 °C
Tiempo de operaciónajustable
70 mm
99 mm
27,25 € Sin IVA
/ unidad
32,97 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h