Referencias
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P
Rubix:798875229000
fabricante:554046
EAN:4052568198329

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P
Manorreductor proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P Diámetro nominal de alimentación=6 mm, Diámetro nominal de escape=4,5 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 553,6 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,03 € Sin IVA
/ unidad
637,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días