Referencias
Portwest:PW98ORR
Rubix:798925945000
fabricante:PW98ORR
EAN:5036108201082



Resumen técnico
| Color | naranja |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | textil |
Detalles de producto : COMBI KIT FORESTAL PW98 NARANJA
Kit combinado profesional con casco de seguridad en ABS ventilado con ajuste por trinquete, talla ajustable 56 a 63 cm (PS55). Orejeras antirruido de alto rendimiento en ABS, regulables en altura para un mejor ajuste (PW47). Soporte de visera reforzado y visera de malla (PS58). Barboquejo y banda anti-sudor de espuma blanda incluidos CE-CAT III. EN 397 -30°C/+50°C, LD - EN 352-3 SNR 27dB - EN 1731 F
Cualidades
Carcasa ventilada del casco para permitir la circulación del aire que refresca la cabeza del usuario.
Arnés de suspensión textil de 6 puntos para mayor confort y seguridad del usuario.
Cofia ajustable por trinquete.
Arnés de suspensión textil de 6 puntos para mayor confort y seguridad del usuario.
Cofia ajustable por trinquete.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | textil |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 1240 g |
| Material | abs; stainless steel; polystyrene; mono pu |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,99 € Sin IVA
/ unidad
37,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días