Referencias
Bosch:GOP 12V-28 (06018B5006)
Rubix:798699970000
fabricante:06018B5006
EAN:3165140943819
Detalles de producto : GOP 12V-28 +ACC + LBOXX
Multiherramienta a batería GOP 12V-28, La GOP 12V-28 Professional es la multiherramienta a batería más compacta de la gama Starlock de Bosch. El enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio permite una transmisión de fuerzas máxima para un avance más rápido. Es muy ergonómica y fácil de manejar gracias a la empuñadura reducida. Además, su diseño ligero garantiza un manejo cómodo y sencillo. Concebida para recortes en placas de cartón-yeso, instalación de cocinas y lijado. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con el sistema Starlock. El GOP 12V-28 Professional incluye velocidad constante, montaje magnético, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644); Caja de cartón
Multiherramienta a batería GOP 12V-28
Cualidades
The GOP 12 V cordless cutter-sander offers a wide range of possibilities: plunge cutting, flush cutting and sanding, stripping, etc. Its wide range of accessories (plunge cutting blade, segment blade, spatula, stripping plate, abrasive sheets, etc.) makes it possible to do any kind of work, even in hard-to-reach places.
5000 to 20000 oscillations/min. - Battery voltage 12V. - Capacity 3.0 Ah - Charging time 30 min. - Weight without battery 0.81 kg. - Supplied in box with 2 batteries, ultra-fast charger and accessories.
5000 to 20000 oscillations/min. - Battery voltage 12V. - Capacity 3.0 Ah - Charging time 30 min. - Weight without battery 0.81 kg. - Supplied in box with 2 batteries, ultra-fast charger and accessories.
Información técnica
Atributos
| Peso | 0.81 kg |
|---|---|
| Tensión | 12 v li-ion V |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,75 € Sin IVA
/ unidad
511,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días


