Referencias
Bosch:GOP 30-28 (0601237000)
Rubix:798703193000
fabricante:0601237000
EAN:3165140842716




Detalles de producto : MULTICORTADOR GOP 30-28 REF.0601237000
Multiherramienta GOP 30-28, La multiherramienta con cable GOP 30-28 Professional ofrece la mejor relación precio-rendimiento de la gama StarlockPlus de Bosch. Posee un motor de 300 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio para una transmisión de fuerzas máxima. Además, su reducida y ergonómica empuñadura permite un manejo cómodo y mejor control de la herramienta. Cuenta también con montaje magnético para cambiar de accesorio con facilidad. Concebida para cortar azulejos y lijar superficies, así como para recortes en placas de cartón-yeso. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con los sistemas Starlock y StarlockPlus. El GOP 30-28 Professional incluye velocidad constante, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558); Caja de cartón
Multiherramienta GOP 30-28
Información técnica
Atributos
| Peso | 4.3 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Velocidad | 10000 rpm |
| Potencia | 300 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,55 € Sin IVA
/ unidad
447,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
