Referencias
Bosch:GOP 55-36
Rubix:798894371000
fabricante:0601231100
EAN:3165140816892

Detalles de producto : MULTIHERRAMIENTA GOP 55-36 PROF. 550W
Multiherramienta GOP 55-36, La multiherramienta con cable GOP 55-36 Professional ofrece el mejor rendimiento en las tareas más duras de la gama StarlockMax de Bosch. Posee un potentísimo motor de 550 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio para una transmisión de fuerzas máxima. La multiherramienta es muy duradera gracias a sus robustos componentes metálicos. Además, la función de encaje a presión permite cambiar de accesorio de forma rápida y fácil. Concebida para retirar ventanas, renovar juntas de expansión y realizar ranuras para la fabricación de estanterías de madera. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con los sistemas Starlock, StarlockPlus y StarlockMax. La multiherramienta con cable GOP 55-36 Professional incluye velocidad constante, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571); Caja de cartón
Multiherramienta GOP 55-36
Información técnica
Atributos
| Peso | 1.6 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Potencia | 550 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,70 € Sin IVA
/ unidad
420,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
