Referencias
Milwaukee:M18 BMT-421C
Rubix:799328788000
fabricante:4933446210
EAN:4002395004911

Detalles de producto : MULTIHERRAMIENTA M18 EU 220-240V M18BMT-421C
Solución inalámbrica polivalente para las aplicaciones de corte y extracción.
La protección electrónica REDLINK™ contra las sobrecargas y los sobrecalentamientos para una mayor vida útil de la batería.
La velocidad variable (12,000 - 18,000 rpm) y el movimiento de oscilación 1,7 ° izquierda / derecha permiten completar rápidamente aplicaciones profesionales en materiales tales como el metal, la madera y el plástico.
Sistema FIXTEC para un cambio rápido de la hoja. Suministrado con un adaptador de hoja universal para funcionar con el conjunto de hojas del mercado.
La batería REDLITHIUM-ION™ ofrece un rendimiento superior, la alianza entre la electrónica de la batería y el rendimiento de la herramienta permite ofrecer más autonomía así como una mejor vida útil de la batería.
Cambio sin herramienta FIXTEC, adaptador universal incluido.
Extractor de polvo integrado en la herramienta que funciona con un sistema de extracción por cable o inalámbrico (no incluido con la herramienta).
La protección electrónica REDLINK™ contra las sobrecargas y los sobrecalentamientos para una mayor vida útil de la batería.
La velocidad variable (12,000 - 18,000 rpm) y el movimiento de oscilación 1,7 ° izquierda / derecha permiten completar rápidamente aplicaciones profesionales en materiales tales como el metal, la madera y el plástico.
Sistema FIXTEC para un cambio rápido de la hoja. Suministrado con un adaptador de hoja universal para funcionar con el conjunto de hojas del mercado.
La batería REDLITHIUM-ION™ ofrece un rendimiento superior, la alianza entre la electrónica de la batería y el rendimiento de la herramienta permite ofrecer más autonomía así como una mejor vida útil de la batería.
Cambio sin herramienta FIXTEC, adaptador universal incluido.
Extractor de polvo integrado en la herramienta que funciona con un sistema de extracción por cable o inalámbrico (no incluido con la herramienta).
Información técnica
Atributos
| Peso | 1.7 kg |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad | 18000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,90 € Sin IVA
/ unidad
505,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
