Referencias
Bosch:GNF 65 A
Rubix:798965552000
fabricante:0601368703
EAN:3165140244374



Documentos
Detalles de producto : ROZADORA GNF 65 A 230 V EU
Rozadora GNF 65 A, La GNF 65 A Professional es una rozadora con cable para tareas pesadas. Su motor de 2400 W es muy potente y ofrece el máximo rendimiento con las aplicaciones y los materiales más complejos. También incluye arranque suave para mejorar el control. Esta rozadora es muy robusta y tiene componentes metálicos resistentes. Está concebida para hacer rozas en hormigón y piedra. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. La GNF 65 A Professional incluye velocidad constante y bloqueo del husillo. Empuñadura adicional (2 602 025 075); Brida de fijación (número de pieza de recambio 3 609 202 039); Herramienta para separar (número de pieza de recambio 3 607 950 000); Maletín de transporte; Tuerca redonda (número de pieza de recambio 3 609 202 040); Codo de aspiración(1 600 793 007); Llave de dos agujeros acodada (1 607 950 004); 3 separadores, 4 mm (número de pieza de recambio 3 609 202 041); 4 espaciadores, 6 mm
Rozadora GNF 65 A
Cualidades
•Powerful 2400 watt motor
Convenient due to starting current limitation and smooth start for more precise working
Cutting depth can be set steplessly with a scale
Convenient due to starting current limitation and smooth start for more precise working
Cutting depth can be set steplessly with a scale
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2400 W |
|---|---|
| Velocidad | 5200 rpm |
| Anchura de corte | 3 mm |
| Profundidad de corte | 65 mm |
| Peso | 8.4 kg |
| Longitud | 690 mm |
| Tipo | wall chaser |
| Modelo | gnf 65 a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1297,70 € Sin IVA
/ unidad
1570,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
