Referencias
Bosch:GCD 12 JL (0601B28000)
Rubix:798364785000
fabricante:0601B28000
EAN:3165140721561




Resumen técnico
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Velocidad | 1500 rpm |
| Profundidad de corte | 158 mm |
Detalles de producto : GCD 12 JL
Tronzadora GCD 12 JL, Resultados precisos, menos trabajos de retoque y 100% sin chispas, Resultados precisos y menos trabajos de retoque gracias a la mínima presencia de colores de revenido y a la escasa formación de rebabas con las hojas de sierra «Expert for Steel», Guiado exacto del corte gracias al láser integrado, Hasta un 100% sin chispas para mantener un entorno de trabajo seguro, 1 sierra circular, Expert for steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60 (2 608 643 060)
Tronzadora GCD 12 JL
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Velocidad | 1500 rpm |
| Profundidad de corte | 158 mm |
| Peso | 20 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
984,20 € Sin IVA
/ unidad
1190,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días