DW872-QS TRONZADORA DE CORTE RAPIDO 2200W

D872-QS - Tronzadora de corte rápido 2.200

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DW872-QS
Rubix:798614478000
EAN:5011402282111
brand logo

Resumen técnico

Potencia2200 W
Velocidad1300 rpm
Profundidad de corte100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DW872-QS TRONZADORA DE CORTE RAPIDO 2200W


Descripción Tronzadora de corte rápido 355mm 2200 1300 rpm Para discos de pastilla, potencia de salida 1350, 1300 rpm, diámetro del disco 355x2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 75x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 79x123 mm, 22.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, mordaza auxiliar, llave. Cortes de excelente calidad sin rebabas a una profundidad constante duarnte toda la vida del disco Motor de 2200 de alta potencia con arranque suave para cortar metal Hoja de sierra de titanio rápida, robusta, de 355mm y con 70 dientes Sistema de sujeción con mordaza vertical que ofrece una gran seguridad Base de acero de gran tamaño de gran estabilidad Empuñadura de diseño horizontal que incrementa el confort Guía con ajuste sin llave para cortes paralelos o ingletes hasta 45° Fácilmente transportable La fijación al eje de 25.4 mm acepta una gran variedad de hojas de sierra Guarda protectora con gran visibilidad Características Tipo de alimentación : Con Cable Potencia : 2200 Potencia de salida : 1350 Diámetro del disco : 355 mm Grosos del disco : 2,5 mm Velocidad sin carga : 1300 rpm Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil cuadrado] : 100x100 mm Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil rectangular] : 75x130 mm Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil en forma de L] : 92x92 mm Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil circular] : 130 mm Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil cuadrado] : 79x79 mm Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil rectangular] : 79x123 mm Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil en forma de L] : 56x56 mm Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil circular] : 79 mm Peso : 22,5 kg Presión sonora : 95 dB (A) Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A) Presión Acústica : 108 dB (A) Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Tronzadora de corte rápido 2.200 - Ø355mm 1.300 rpm Disco Pastilla

Cualidades

Cortes de excelente calidad sin rebabas a una profundidad constante duarnte toda la vida del disco Motor de 2200 de alta potencia con arranque suave para cortar metal Hoja de sierra de titanio rápida, robusta, de 355mm y con 70 dientes Sistema de sujeción con mordaza vertical que ofrece una gran seguridad Base de acero de gran tamaño de gran estabilidad

Información técnica


Atributos
Potencia2200 W
Velocidad1300 rpm
Profundidad de corte100 mm
Peso22.5 kg
617,50 € Sin IVA
/ unidad
747,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días