Referencias
Bosch:GNF 35 CA
Rubix:798965409000
fabricante:0601621703
EAN:3165140253390




Documentos
Detalles de producto : ROZADORA GNF 35 CA 230 V EU
Rozadora GNF 35 CA, La GNF 35 CA Professional es la rozadora multiusos de Bosch con cable. Su relación ideal entre potencia y peso reduce la fatiga y permite un trabajo cómodo más tiempo. Incluye zonas de agarre optimizado para un manejo fácil y ergonómico. Con motor de 1400 W y velocidad constante, esta rozadora muy potente ofrece resultados de forma eficiente. Está concebida para hacer rozas en hormigón y piedra. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. La GNF 35 CA Professional también incluye arranque suave y bloqueo de husillo. Brida de fijación (número de pieza de recambio 3 609 202 039); Herramienta para separar (número de pieza de recambio 3 607 950 000); Tuerca redonda (número de pieza de recambio 3 609 202 040); Llave de dos agujeros acodada (3 607 950 017); 3 separadores, 4 mm (número de pieza de recambio 3 609 202 041); 4 espaciadores, 6 mm; Maletín de transporte
Rozadora GNF 35 CA
Cualidades
•Ideal power-to-weight ratio reduces fatigue for comfortable and continuous work
Features optimised grip zones for easy and ergonomic handling
Equipped with a 1,400 W motor and constant speed for high power and strong work results
Features optimised grip zones for easy and ergonomic handling
Equipped with a 1,400 W motor and constant speed for high power and strong work results
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1400 W |
|---|---|
| Velocidad | 9300 rpm |
| Anchura de corte | 3.9 mm |
| Profundidad de corte | 35 mm |
| Peso | 4.7 kg |
| Longitud | 316 mm |
| Tipo | wall chaser |
| Modelo | gnf 35 ca |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,95 € Sin IVA
/ unidad
1012,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
