COMPAS DE EXTERIORES+ INTERIORES 300 MM

Compás de exteriores y interiores

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:44480300, 9451600300
Rubix:799281997000
fabricante:4317784731072
EAN:4317784731072
brand logo

Resumen técnico

Tipocompas de exteriores+ interiores 300 mm

Detalles de producto : COMPAS DE EXTERIORES+ INTERIORES 300 MM


Compás de interiores y exteriores

Características: de metal ligero con superficie templada, rectificada. Con bisagra remachada y tornillo de retención.

Información técnica


Atributos
Tipocompas de exteriores+ interiores 300 mm
207,58 € Sin IVA
/ unidad
251,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días