Referencias
Bosch:GBM 10 RE (0601473600)
Rubix:798506719000
fabricante:0601473600
EAN:3165140485968


Resumen técnico
| Potencia | 600 W |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Peso | 1.85 kg |
Detalles de producto : TALADRO GBM 10 RE 0.601.473.600
Taladro sin percusión GBM 10 RE, El GBM 10 RE Professional es un compacto taladro con cable de una velocidad. Su fiable motor de 600 W permite taladrar fácilmente orificios de hasta 10 mm en metal. El cuerpo ligero y compacto de este taladro permite un manejo con total comodidad en las aplicaciones de dificultad media. Asimismo, el husillo de perforación está fijado en los cojinetes para garantizar un funcionamiento estable y taladrar con gran precisión. Está concebido para taladrar en metal y madera. El GBM 10 RE Professional incluye funciones como giro reversible y selección de velocidad. Portabrocas de sujeción rápida de 1 – 10 mm (número de pieza de recambio 2 609 110 750)
Taladro sin percusión GBM 10 RE
Cualidades
especialmente potente y compacto
potente motor de 600 w, ideal para perforar agujeros de hasta 10 mm de diámetro en metal
mantenga el husillo de perforación optimizado para una mayor precisión
diseño compacto y peso ligero para un manejo óptimo cuando la perforación es moderadamente difícil
potente motor de 600 w, ideal para perforar agujeros de hasta 10 mm de diámetro en metal
mantenga el husillo de perforación optimizado para una mayor precisión
diseño compacto y peso ligero para un manejo óptimo cuando la perforación es moderadamente difícil
Información técnica
Atributos
| Potencia | 600 W |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Peso | 1.85 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad máx. | 1676 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días