Referencias
Bosch:GBM 13-2 RE (06011B2002)
Rubix:798881769000
fabricante:06011B2002
EAN:3165140799737





Resumen técnico
| Potencia | 750 W |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 2.4 kg |
Detalles de producto : PORTABROCAS DE PRECISION GBM 13-2 RE
Taladro sin percusión GBM 13-2 RE, El GBM 13-2 RE Professional es un taladro con cable de dos velocidades para tareas de precisión. Su potente motor de 750 W y su elevado par permiten un rápido avance del trabajo al taladrar orificios en acero de hasta 13 mm de diámetro. Tiene un diseño compacto y ergonómico que ofrece un manejo adecuado en las tareas de precisión. Este taladro también tiene un mecanismo de dos velocidades y una rueda de preajuste de revoluciones para un rendimiento preciso en aplicaciones versátiles. Está concebido para taladrar en metal y madera. El GBM 13-2 RE Professional incluye la opción de selección de uno de tres portabrocas, giro reversible, control de giro, selección de velocidad y velocidad variable. Portabrocas de sujeción rápida de alta precisión, 1,5-13 mm (2 608 572 273); Empuñadura adicional (2 602 025 190); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Caja de cartón
Taladro sin percusión GBM 13-2 RE
Información técnica
Atributos
| Potencia | 750 W |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad máx. | 1750 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,30 € Sin IVA
/ unidad
383,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días