DCD740N-XJ

DCD740N-XJ - Taladro Angular 18V

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DCD740N-XJ
Rubix:798254961000
EAN:5035048307083
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de perforación de acero10 mm
Peso1.67 kg
Inalámbricosi
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DCD740N-XJ


Descripción TALADRO ANGULAR XR 18V 10mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón. Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario. Proporcionando comodidad y conveniencia permitiendo al usuario presionar el gatillo desde varias posiciones diferentes Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje Engranajes y transmisión metálica para mayor rendimiento y una vida más larga de la herramienta Las baterías de Li-Ion de tipo carril permiten una mejor inserción y extracción Portabrocas de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad La última generación de Taladro Angular 18V que ofrece NUEVA tecnología de XR Li-Ion Ajustes de dos velocidades con interruptor reversible Potente motor refrigerado por ventilador que proporciona máxima potencia y durabilidad Características Tipo de alimentación : Sin Cable Potencia : 18 V Capacidad de la batería : 1.5 Ah Potencia de salida : 360 Par Máximo (Pico) : 33 Nm Par Máximo (Sostenido) : 11 Nm Velocidad sin carga : 0-650/2000 rpm Nº de velocidades : 2 Capacidad de portabrocas : 1.0-10 mm Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 28 mm Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 10 mm Peso : 1.3 kg Longitud : 295 mm Alto : 102 mm Profundidad : 67 mm Presión sonora : 76 dB (A) Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A) Presión Acústica : 87 dB (A) Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A) Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : 3.5 m/s² Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s² Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s² Incertidumbre K 2 (vibración : 1.5 m/s²
Taladro Angular XR 18V 10mm 33Nm sin cargador/batería

Cualidades

Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario. Proporcionando comodidad y conveniencia permitiendo al usuario presionar el gatillo desde varias posiciones diferentes Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje Engranajes y transmisión metálica para mayor rendimiento y una vida más larga de la herramienta Las baterías de Li-Ion de tipo carril permiten una mejor inserción y extracción

Aplicaciones

Cordless drill drivers are useful for wide range applications such as drilling holes, driving nuts and bolts, etc. They are ideal for both household tasks and heavy construction jobs. These types of power tools are typically used by:
Builders
Electricians
Car Mechanics
Plumbers
Roof Installers
DIY enthusiasts

Información técnica


Atributos
Capacidad de perforación de acero10 mm
Peso1.67 kg
Inalámbricosi
Tensión18 V
Capacidad de la batería1.5 Ah
Par máximo18 N.m
188,10 € Sin IVA
/ unidad
227,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días