DL.32A GATO DE CARRETILLA POLIVALENTE pVL - VULp 3T
Gato de carretilla polivalente "VL - VUL" 3 t
Ver información técnicaReferencias
Facom:DL.32A
Rubix:798602497000
EAN:3662424059643

Detalles de producto : DL.32A GATO DE CARRETILLA POLIVALENTE pVL - VULp 3T
• Capacidad de carga: 3 t. • Altura máxima de elevación: 465 mm. • Altura mínima bajo el chasís: 133 mm. • Doble pistón para elevación rápida. • Protección de caucho para chasis. • Empuñadura equipada de espuma de protección. • Ruedas de poliuretano, ruido reducido. • Válvula de sobrecarga. • Dimensiones (L. x l. x H.): 690 x 337 x 163 mm. • CE norma EN1494-ASME-PASE.
GATO 3 T
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 690x337x163 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30500 g |
| Altura de elevación | 465 mm |
| Tipo | trolley jack |
| Peso | 30.5 kg |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
