GAFA MONTURA INTEGRAL MEGASONIC PC LENTE TRANSP 9320415
Gafas-máscara MEGASONIC
Ver información técnicaReferencias
Uvex:9320415
Rubix:799108323000
EAN:4031101942308
Detalles de producto : GAFA MONTURA INTEGRAL MEGASONIC PC LENTE TRANSP 9320415
Gafas-máscara de diseño deportivo y ergonómico con tratamiento Uvex supravision excellence: antiempañamiento en la cara interna, extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en la cara externa.
Campo de visión hacia abajo un 30% mayor gracias al diseño del ocular. Montura flexible que se adapta a todos los rostros. Compatibilidad perfecta con gafas graduadas gracias a las ranuras especiales para las varillas. Sistema de ventilación indirecta para la reducción del empañamiento. Conformes a las normas EN166, EN170 y protección UV400.
Campo de visión hacia abajo un 30% mayor gracias al diseño del ocular. Montura flexible que se adapta a todos los rostros. Compatibilidad perfecta con gafas graduadas gracias a las ranuras especiales para las varillas. Sistema de ventilación indirecta para la reducción del empañamiento. Conformes a las normas EN166, EN170 y protección UV400.
Cualidades
Fabricadas en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,67 € Sin IVA
/ unidad
21,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

