GAFA SEGURIDAD GG6001SGAF-GRN-EU JUNTA VERDE LIMA ANTIEMPAÑANTE

3M™ GoggleGear™ Gafas de seguridad serie 6000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:GG6001SGAF-GRN
Rubix:798986844000
fabricante:7100216617
EAN:04054596775534
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFA SEGURIDAD GG6001SGAF-GRN-EU JUNTA VERDE LIMA ANTIEMPAÑANTE


Si quiere unas gafas de seguridad con ventilación indirecta y un recubrimiento antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™, utilice las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 6000. Nuestras gafas de seguridad de perfil amplio cuentan con ventilación indirecta para permitir que circule el aire y reducir el empañamiento. La lente de policarbonato cuenta con un recubrimiento antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que ofrece una protección antiempañante superior y una mayor durabilidad y que resiste el empañamientodurante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua*. Disponibles en una amplia gama de colores de junta y con opciones de dos lentes. *Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la norma EN168, en comparación con los recubrimientos antiempañantes tradicionales.
Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 6000 cuentan con un perfil amplio con ventilación indirecta para la circulación del aire con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras Scotchgard™.

Cualidades

Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil grande, con espacio suficiente para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas y flujo de aire indirecto que ayuda a evitar el empañamiento;Diseño de lente curva esférica de primera calidad para un campo de visión horizontal y vertical óptimo;El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores;Ajuste personalizado adecuado mediante la ruleta de ajuste.;Diadema textil elástica de fácil ajuste para mayor estabilidad y comodidad;Zona de la nariz amplia y flexible que se adapta perfectamente a las medias máscaras;GG6001NSGAF-BLU con diadema de neopreno se puede esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121 °C;Versión abatible disponible con un filtro de lente IR 5 gris perfecta para soldadura con gas y corte de metal;*Información basada en pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la normativa EN168, al compararlos con los recubrimientos antiempañantes tradicionales

Aplicaciones

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, manipulación de productos químicos, cincelado, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, rectificado, limpieza a presión, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pandemias, productos farmacéuticos, colado/fundición, generación de energía, metales primarios, corrección, remachado, construcción de carreteras, lijado, serrado, transporte, protección frente a rayos UV

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Peso82 g
Tipogafas de seguridad
29,78 € Sin IVA
/ unidad
36,03 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h