GAFAS PANORAMICA 6X3 BRONCE-VERDE/INCOLORA VUDC
6X3 - CLEAR ULTRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Univet:6X3.00.00.00
Rubix:798768246000
EAN:8033661824908


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS PANORAMICA 6X3 BRONCE-VERDE/INCOLORA VUDC
Gafas panorámica compatible con gafas graduadas. Tratamiento exclusivo UDC, ventilación indirecta, resistencia a impactos de media energía (B). Tecnología Antiarañazos + Antiempañante (KN - Vanguard ULTRA). Marcado de lente 2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE.
Cualidades
Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)
Aplicaciones
Líquidos (3), Partículas de polvo gruesas (4) y Metal fundido y sólidos candentes (9).
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Peso | 81 g |
| Tipo | gafas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,40 € Sin IVA
/ 5 unidades
160,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días