GAFAS PANORAMICAS T-U V-MAXX LENTE SOLDADURA IR 5 PC VERDE, VENT-IND. ANTI-RAY. FOGBAN
V-Maxx
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:1008111
Rubix:799276736000
EAN:7312550081112


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | verde |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS PANORAMICAS T-U V-MAXX LENTE SOLDADURA IR 5 PC VERDE, VENT-IND. ANTI-RAY. FOGBAN
Gafas de montura integral, estilo deportivo. Film protector desechable para ampliar la vida útil de la lente. Cinta de tela, ocular Incoloro (PC), protección anti antiarañazos y antivaho. Marcado de lente 1 F.
Cualidades
Can be worn with prescription glasses and / or semi-face masks.
EN166-1BF3459.
Aplicaciones
For mechanical work: grinding. shooting. milling. etc.
Protection against arc blow (100% UV filtration). liquids and large dust.
Protection against arc blow (100% UV filtration). liquids and large dust.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | verde |
| Material ocular | policarbonato |
| Peso | 101 g |
| Tipo | safety goggle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días