GAFAS PANORAMICAS T-U 71360-00012 C/VENT. INDIRECTA LENTE PC INCOLORA AR FAHRENHEIT
3M™ Fahrenheit™ Gafas de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000062782
Rubix:798244258000
fabricante:7000062782
EAN:4046719707478

Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS PANORAMICAS T-U 71360-00012 C/VENT. INDIRECTA LENTE PC INCOLORA AR FAHRENHEIT
Con las gafas de seguridad 3M™ Fahrenheit™, tendrá una protección cómoda sobre las gafas graduadas.
Nuestras gafas de seguridad cuentan con montura de cristal suave con una amplia de apoyo alrededor del rostro para mejorar la comodidad. Cuentan con un canal específico en el lateral de la montura que permite acomodar las patillas de las gafas graduadas, por lo que son ideales para usar con dichas gafas.
Nuestras gafas de seguridad cuentan con montura de cristal suave con una amplia de apoyo alrededor del rostro para mejorar la comodidad. Cuentan con un canal específico en el lateral de la montura que permite acomodar las patillas de las gafas graduadas, por lo que son ideales para usar con dichas gafas.
Las gafas de seguridad 3M™ Fahrenheit™ son nuestras gafas de seguridad con una montura de cristal suave y una amplia de apoyo alrededor del rostro. Están diseñadas con un canal específico en el lateral de la montura para acomodar las patillas de las gafas graduadas.
Cualidades
Gafas de marco de cristal suave con una amplia área de apoyo alrededor de la cara para mejorar la comodidad Canal específico en el lado del marco para acomodar las patillas de las gafas graduadas El modelo se ajuste bien a las gafas graduadas Correa elástica de nylon que se puede ajustar fácilmente gracias a un sistema de hebilla y a un mecanismo de fijación de correa pivotante Sistema de ventilación indirecta para proteger contra gotas de líquidos y partículas de polvo grandes Recubrimiento antirrayaduras que ofrece una mayor durabilidad.
Aplicaciones
Gama de gafas de seguridad económicas de perfil amplio, con suficiente espacio para la mayoría de las gafas graduadas;Disponibles como opciones de lentes de policarbonato resistentes a impactos y de lentes de acetato para una mayor resistencia a agentes químicos;Disponibles en versiones con ventilación indirecta que protegen contra gotas de líquido y partículas de polvo grandes, así como en versiones con ventilación sellada que protegen contra partículas de polvo pequeñas y con protección antigases;Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 109 g |
|---|---|
| Tratamiento | antirayado |
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Peso | 67 g |
| Tipo | gafas de seguridad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días