GAFA TRACPSJ TRACKER PATILLAS Y CINTA EXTRAIBLE. OCULAR AMARILLO
Tracker II
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bollé Safety:TRACPSJ
Rubix:798251014000
EAN:3660740004842


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ámbar |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFA TRACPSJ TRACKER PATILLAS Y CINTA EXTRAIBLE. OCULAR AMARILLO
Muy confortable y técnica, la máscara Tracker ofrece protección contra todos los riesgos mecánicos e incluso químicos, por lo que es única en la gama de las gafas de protección.Riesgos mecánicos - BNorma EN 166Marcado de oculares - 1 Marcado de oculares - ES 169 1
Cualidades
Superior protection. Removable foam reinforcement with indirect vents. Bottom protection. Removable, adjustable braid. Side vent.
Aplicaciones
Outdoors
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 50 g |
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | ámbar |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,83 € Sin IVA
/ unidad
17,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días