Detalles de producto : 3M 2805 CUBREGAFAS - TONO 5 S OLDADURAAR
Si desea una protección ocular que se adapte a las gafas graduadas sin apenas interferir en ellas, utilice los cubregafas de seguridad de 3M™, 2805.Nuestros cubregafas de seguridad cuentan con unas patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) que proporcionan un ajuste óptimo. Las patillas suaves de bajo perfil garantizan una interferencia mínima en las gafas graduadas y la lente inclinable permite un ajuste cómodo y sencillo.La lente de policarbonato resistente de tono para soldadura 5.0 proporciona una cobertura y un campo de visión excelentes, a la vez que garantiza un alto nivel de protección contra los impactos. Para ofrecer una mayor durabilidad, la lente cuenta con un recubrimiento antirrayaduras.
Los cubregafas de seguridad 3M™ serie 2800 son gafas de protección para usar con gafas graduadas que cuentan con lentes inclinables y unas patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil. Nuestra lente de policarbonato resistente se ofrece con un recubrimiento antirrayaduras.
Cualidades
Gama para usar con gafas graduadas (OTG) diseñada para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas
Cobertura y campo de visión excelentes, además de un alto nivel de protección contra los impactos
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Las patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil garantizan un ajuste óptimo
Aplicaciones
Montaje, automoción, aviación, construcción, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación en general, operaciones con máquinas, mecanizado, fabricación de metales, metales primarios, corrección, protección frente a rayos UV