GAFAS DE PATILLA G-SPORT 2 IN/OUT ANTI-RALLADURA Y ANTIEMPAÑANTE
GAFAS DE SEGURIDAD G-SPORT 2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:888382
Rubix:799014397000
EAN:3660338412691


Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA G-SPORT 2 IN/OUT ANTI-RALLADURA Y ANTIEMPAÑANTE
Gafas de seguridad de policarbonato. Almohadilla suave y flexible para la nariz y puntas de las patillas de goma para asegurar un ajuste cómodo, mientras que la lente curvada doble proporciona una visión y protección amplias sin restricciones. Peso: 24 g. Las gafas de seguridad SPORT 2 proporcionan una protección de alta calidad y un diseño moderno. Forma ergonómica y cónica, aspecto dinámico y deportivo que permite un excelente mantenimiento del equipo en la cara y un amplio campo de visión. Resistencia mejorada gracias al policarbonato. Ligero. Muy agradable de llevar. Protección UV. Recubrimientos antiarañazos y antivaho.
Norma EN166
Norma EN166
Cualidades
• SPORT 2 safety spectacles provide high quality protection and a modern design. Ergonomic and tapered shape, dynamic and sporty look on the face and a wide field of vision. Improved resistance thanks to polycarbonate. Lightweight. Comfort fit. UV protection. Antiscratchand anti-fog coatings.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 € Sin IVA
/ unidad
9,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h