GAFAS DE PATILLA 505UP INCOLORO/INCOLORO ANTIRAYADO
505 UP - CLEAR 1
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Univet:505U.00.00.00
Rubix:798768239000
fabricante:99953
EAN:8033661826537






Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Piezas laterales ajustables | si |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA 505UP INCOLORO/INCOLORO ANTIRAYADO
Gafas lente incolora de resistencia a impactos de baja energía (F) con tecnología antiarañazos, extremadamente ligera y envolvente, estructura elástica, muy flexible y resistente. Nueva patilla para una mejor ergonomía, ajuste y comfort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable. Cordón para cuello incluido.
Marcado de lente 2C-1.2 U 1 FT CE.
Cualidades
Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T).
Aplicaciones
Luminosidad estándar y bajo brillo.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,79 € Sin IVA
/ unidad
9,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días