Referencias
Uvex:9160265
Rubix:798270783000
EAN:4031101256382


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : 9160265 GAFA I-VO AZUL/NARANJA
Las gafas uvex i-vo no hacen concesiones en lo que a comodidad y aspecto se refiere: son seguras, cómodas y de diseño impecable sin correr ningún riesgo. Esto queda garantizado por nuestra tecnología uvex duo component: moldeadas a partir de dos componentes de material, estas gafas son duras y firmes donde es importante que lo sean, y blandas en las zonas sensibles de la nariz, la frente y las orejas. Además, la longitud y la inclinación de las varillas pueden ajustarse en varios niveles.
Uvex I-vo – La revolución en protección ocular.
Cualidades
Combinación inteligente de protección y confort mediante el uso de componentes duros y blandos.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,66 € Sin IVA
/ unidad
12,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h