CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 75X2000 MM K60
Cinta tejido abrasivo cerámica 75x2000mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:734972
Rubix:799297301000
fabricante:734972
EAN:4018875349724
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 75X2000 MM K60
Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 75 x 2000 mm
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abrasive cloth tape cera. 75x2000mm K 60
Información técnica
Atributos
| Grano | 60 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1174,15 € Sin IVA
/ unidad
1420,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días