1766697 PATTEX NURAL-92 BL 22 ML

Pattex Nural 92

Ver información técnica

Referencias

Pattex:1766697
Rubix:798510816000
brand logo

Resumen técnico

Colorincoloro
Capacidad22 ml
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1766697 PATTEX NURAL-92 BL 22 ML


Adhesivo rápido y translúcido, de gran resistencia, especial para pegar y reparar la mayoría de los pásticos.
Pattex Nural 92 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, y mecanizado.

Cualidades

•Mixing time: has 2 minutes to mix and apply the product
Timing time: 10 minutes
Hardening time: after 1 hour, resist 100 kg/cm2
Tensile strength by shear (according to EN 1465 standard): 115 kg / cm2 (4 hours, 23oC, steel) / 50 kg / cm2 (4 hours, 23oC, plastics such as rigid PVC and ABS)
Liquid resistance: resistant to water, oil and usual solvents. Also resists diluted acids and alkali
Contains no solvents and does not change its volume when Harding

Información técnica


Atributos
Colorincoloro
Capacidad22 ml
Temperatura mín.-30 °C
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días