Referencias
Sika:8171
Rubix:798502874000
EAN:7611237109850

Documentos
Detalles de producto : 8171 SALCHICHON SIKAFLEX-265 1K 600ML NEGRO
Adhesivo para el acristalamiento directo, con resistencia UV, en autobuses, ferrocarriles y vehículos industriales.
Sikaflex 265 ha sido diseñado para acristalamientos directos, tanto en fabricación como en reparación, y está indicado para ventanas con cristales minerales. Antes de instalar vidrios laminados de seguridad que incorporen equipos de calentamiento en el sándwich vidrio- PVB, recomendamos ponerse en contacto con el Departamento Técnico de Sika Industria.
Cualidades
Formulación monocomponente. Bajo olor. Excelente manejabilidad. Rápido curado. Resistente al envejecimiento y a la intemperie. Libre de disolventes y PVC.
Adecuado tanto para aplicaciones manuales como automatizadas.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Capacidad | 600 ml |
| Temperatura mín. | -40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,69 € Sin IVA
/ unidad
49,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días