BANCO 2.2 MT 7 CAJONES BAJO JLS3-2MW7DL
Banco de trabajo para el taller Facom
Ver información técnicaReferencias
Facom:JLS3-2MW7DL
Rubix:799059862000
EAN:3662424108877

Detalles de producto : BANCO 2.2 MT 7 CAJONES BAJO JLS3-2MW7DL
Información técnica
Atributos
| Altura | 880 mm |
|---|---|
| Anchura | 2182 mm |
| Profundidad | 750 mm |
| Número de cajones | 7 |
| Modelo | etabli 7 tiroirs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2235,60 € Sin IVA
/ unidad
2705,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
