BANCO TRABAJO ENCIMERA MADERA DM C/RUEDAS 1500X750X880 MM
Banco de trabajo con ruedas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:853887
Rubix:798731401000
EAN:3660338098413




Documentos
Detalles de producto : BANCO TRABAJO ENCIMERA MADERA DM C/RUEDAS 1500X750X880 MM
Banco de trabajo muy resistente.
Plato de 50 mm de espesor.
RAL 5015.
Ruedas de nailon de 150 mm de diámetro, banda de poliuretano.
2 pivotantes con freno, 2 pivotantes sin freno.
➌
➋
➊
Plato de 50 mm de espesor.
RAL 5015.
Ruedas de nailon de 150 mm de diámetro, banda de poliuretano.
2 pivotantes con freno, 2 pivotantes sin freno.
➌
➋
➊
Información técnica
Atributos
| Altura | 880 mm |
|---|---|
| Anchura | 1500 mm |
| Profundidad | 750 mm |
| Modelo | mdf wood |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días