BANCO TRABAJO PLEGABLE ENCIMERA GALVANIZADO 970X510/115X840 MM
Banco de trabajo plegable metálico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:853927
Rubix:798731410000
EAN:3660338098574





Documentos
Detalles de producto : BANCO TRABAJO PLEGABLE ENCIMERA GALVANIZADO 970X510/115X840 MM
Encimera de chapa galvanizada. Alta rigidez y estabilidad. 2 empuñaduras de transporte. Bases antideslizantes.
Capacidad de carga: 300 kg Peso: 21,60 kg RAL 5015.
Capacidad de carga: 300 kg Peso: 21,60 kg RAL 5015.
Información técnica
Atributos
| Altura | 840 mm |
|---|---|
| Anchura | 970 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Modelo | chapa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días