BANCO TRABAJO MOVIL WB625 1150X500X1045 MM

Banco de trabajo para el taller Stahlwille

Ver información técnica
Referencias
Stahlwille:WB625
Rubix:799289194000
fabricante:WB625
EAN:4018754334018
brand logo

Detalles de producto : BANCO TRABAJO MOVIL WB625 1150X500X1045 MM


Banco de trabajo móvil WB 625

Características: robusta construcción de chapa de acero, con 7 cajones extraíbles por un lado (4 x 72; 2 x 110; 1 x 150 mm de altura) con extracción total, guía de bolas y protección antivuelco; no es posible la extracción simultánea de varios cajones. El bloqueo individual evita la apertura involuntaria durante el transporte. Paneles laterales con rejilla de agujeros cuadrados, uno de los lados con portarrollos de papel. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo de madera de haya Multiplex de 30 mm de espesor. Con ruedas de marcha suave resistentes al aceite y a los ácidos (∅ 125 mm) con protección contra hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento. Cuerpo de antracita, cajones negros.

Nota: puede equiparse con insertos Stahlwille estándar y TCS, 1 x 3/3 + 1 x 2/3 TCS por cajón.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2504,00 Sin IVA
/ unidad
3029,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días