Referencias
Megadyne:17X5782
Rubix:798869044000

Detalles de producto : B 229
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Longitud interior | 5782 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 5822 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,90 € Sin IVA
/ unidad
48,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días